Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Banda acústica B1 para parede divisória
Espuma PE autocolante de um lado para evitar pontes acústicas durante a instalação de paredes divisórias. Insonorização de juntas comprovado em conformidade com a norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente aos raios UV, ao envelhecimento e às intempéries.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevado grau de isolamento acústico de juntas
Insonorização de juntas comprovado em conformidade com a norma DIN 52210 RST, W = 58 dB
Elevado peso específico
Espuma de polietileno de poros finos e células fechadas com boa resiliência
Fácil de utilizar
- De aplicação simples, rápida e limpa
- Compensa qualquer desnível
Sem película de cobertura
O rolo não se desenrola, visto que adere a si próprio
Longa vida útil
- Resistente aos raios UV, ao envelhecimento e às intempéries
- Resistente à humidade
Classe de material de construção B1 conforme a norma DIN 4102
Testada pelo Instituto de Pesquisa e Teste de materiais (MPFA) de Leipzig, certificado de teste nº ÜB III/B-01-001
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Isolamento entre diferentes áreas de construção, como paredes, tetos e pavimentos, paredes divisórias e balaustradas, gesso cartonado e isolamento térmico
- A superfície deve estar livre de pó, gordura e óleo
- A fita deve ser pressionada com a palma da mão por breves instantes
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!