Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bateria LI-CV 18 V por indução
Carregador de 18 V potente e robusto com bateria de 18 V incluída com função de carga por indução.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia iões de lítio
Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.
O processo de carga indutiva pode ser integrado no fluxo de trabalho
A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carga; isto permite o carregamento contínuo da bateria entre o intervalo das operações.
Sem contactos à vista no carregador
Maior proteção contra a sujidade e salpicos de água, proporcionando uma maior durabilidade.
Indicador de carga na bateria
Controlo contínuo da autonomia da bateria.
Incluí estrutura de suporte
Opcionalmente, o carregador também pode ser fixado à parede ou a uma bancada de trabalho.
Compatível com sistemas atuais de baterias de 18 V disponíveis no mercado
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para carregar a máquina diretamente no local de trabalho. A bateria pode ser colocada no carregador juntamente com a máquina (p. ex., aparafusadora) durante o intervalo das operações para iniciar o processo de carga.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!