Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bateria por indução Li-CV 18 V
Bateria de 18 V potente e robusta com função de carregamento por indução.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Tecnologia de iões de lítio
Desempenho melhorado com menor peso e sem efeito de memória da bateria.
O processo de carga indutiva pode ser integrado no fluxo de trabalho
A bateria não deve ser removida da máquina durante o processo de carga; isto permite o carregamento contínuo da bateria entre os passos individuais de trabalho.
Visor do estado da carga na bateria
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria.
Compatível com produtos que utilizam sistemas de baterias de 18 V atualmente disponíveis no mercado.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para carregar a máquina diretamente na área de trabalho. A bateria pode ser colocada no carregador, juntamente com o respetivo aparelho (por exemplo, a aparafusadora) durante os passos de trabalho individuais para iniciar o processo de carregamento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!