As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bateria recarregável de iões de lítio M-CUBE W-CONNECT de 18 V
A bateria recarregável mais potente, de carregamento rápido e de longa duração da família M-CUBE. A bateria recarregável de iões de lítio de 18 V, compacta, potente e duradoura, é ideal para utilização profissional e universal.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Desempenho melhorado: A caixa otimizada e a nova disposição das células da bateria extra M-CUBE W-CONNECT permitem uma excelente dissipação do calor, o que garante uma longa vida útil e uma utilização ideal da energia em aplicações de alto desempenho
- Tecnologia de células: Utilizamos células de iões de lítio modernas, potentes e robustas. Ideal para uma utilização profissional exigente
- Robusta: A estrutura estável e integrada das células envolve as células e assegura um ajuste apertado e uma excelente dissipação de calor, protegendo assim a bateria extra de sobreaquecimento e choques. Os componentes macios protegem a bateria extra de danos em caso de queda e minimizam o risco de riscar superfícies delicadas
- Melhor manobrabilidade: O elemento de bloqueio otimizado e as superfícies de aperto facilitam a inserção ou remoção da bateria extra da máquina
- Indicador de carga: Maior facilidade de utilização e utilização mais eficiente da bateria extra graças ao indicador de carga claro
- Compatibilidade: A bateria M-CUBE W-CONNECT de 18 V é compatível com todas as máquinas elétricas a bateria M-CUBE de 18 V, novas e antigas
Compatível com W-CONNECT
A bateria extra M-CUBE W-CONNECT dispõe de uma ligação para o módulo WCM-BT, que liga os dispositivos em rede para facilitar a gestão dos recursos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!