As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bateria recarregável iões de lítio 18 V BASIC M-CUBE
Bateria iões de lítio 18 V compacta, potente e duradoura para utilização profissional e universal com as novas máquinas a bateria Würth
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Encaixe justo e remoção ideal do calor
A estrutura celular integrada e robusta envolve as células e protege a bateria contra sobreaquecimento e vibrações.
Longa vida útil e aproveitamento máximo da produção
Gestão inteligente da bateria com monitorização contínua de cada célula
Proteção da bateria e das peças de trabalho
A caixa de proteção resistente com componentes macios protege a bateria contra danos provocados por quedas e minimiza o risco de riscos em superfícies delicadas.
Monitorização contínua da capacidade restante da bateria
Indicador LED de estado de carga
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!