As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Aparafusadora-berbequim sem fios de 18 V compacta e potente para aplicações de perfuração e aparafusamento leves a moderadas, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Para um trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados
Design altamente compacto e ergonómico com peso reduzido.
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Fixação segura das ferramentas
A bucha de aperto em metal com função de roquete/bloqueio fixa de forma segura e fiável ferramentas de 1,5–13 mm.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!