Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora a bateria ABS 18 BASIC
Aparafusadora a bateria ABS 18 BASIC - 1
Aparafusadora a bateria ABS 18 BASIC - 2
Aparafusadora a bateria ABS 18 BASIC - 3
Aparafusadora a bateria ABS 18 BASIC - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora a bateria ABS 18 BASIC

Aparafusadora-berbequim sem fios de 18 V compacta e potente para aplicações de perfuração e aparafusamento leves a moderadas, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Para um trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados


Design altamente compacto e ergonómico com peso reduzido.



Monitorização contínua do motor


A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.



Fixação segura das ferramentas


A bucha de aperto em metal com função de roquete/bloqueio fixa de forma segura e fiável ferramentas de 1,5–13 mm.



Área de trabalho bem iluminada


Luz LED no bloco da bateria.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.