Aparafusadora-berbequim sem fios ABS 18 COMPACT M-CUBE®
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 1
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 2
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 3
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 4
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 5
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 6
Aparafusadora-berbequim sem fios <SUP></SUP>ABS 18 COMPACT M-CUBE® - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora-berbequim sem fios ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Aparafusadora-berbequim sem fios compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e perfuração moderados, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Monitorização contínua do motor


A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.



Longa vida útil do motor


Motor EC sem escovas eficiente e de baixa manutenção com reservas de potência. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.



Vida útil máxima e baixo nível de desgaste


Bucha de aperto em metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.



Área de trabalho bem iluminada


Luz LED no bloco da bateria



Trabalho agradável e sem esforço


Design muito compacto e ergonómico com peso reduzido

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.