Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora a bateria BS 12-A
Aparafusadora extremamente compacta e potente, alimentada por bateria de iões de lítio de 12 V. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Trabalho cómodo e sem esforço graças ao design altamente compacto e ergonómico, mesmo quando se realizam trabalhos em planos superiores ou em espaços confinados
- O prático indicador de carga da bateria indica a autonomia restante da bateria
- A aparafusadora a bateria é adequada tanto para trabalhos de aparafusamento como furação, graças à caixa de duas velocidades e à bucha de aperto
- A proteção contra sobrecarga evita danos por sobrecarga no motor e na bateria
- A luz LED garante uma área de trabalho bem iluminada
- Compatível com todos os produtos do sistema que funcionam com baterias de 10,8 V e 12 V
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!