As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora a bateria BS 12-A Multi
Aparafusadora a bateria mais compacta e extremamente versátil graças às cinco opções disponíveis. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Extremamente versátil
- Bucha de aperto rápido de 10 mm com bloqueio automático
- O adaptador angular é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e pode ser facilmente combinado com os outros 3 acessórios.
- O adaptador excêntrico é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e é adequado para o encaixe simples de todas as brocas e bits padrão (E6+C6), com o adaptador universal para bits de 1/4" integrado com bloqueio.
Encaixe simples de todas as brocas e bits standard (E6+C6)
Adaptador universal para bits de 1/4" com bloqueio
Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados ou inacessíveis
Compacto, leve e ergonómico
Compatível com todos os produtos de sistemas a bateria de 10,8 V e 12 V
A versão da bateria recarregável é fornecida num saco de transporte.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!