Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora a bateria BS 12-A Multi

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora a bateria BS 12-A Multi

Aparafusadora a bateria mais compacta e extremamente versátil graças às cinco opções disponíveis. Ideal para trabalhos leves de furação e aparafusamento
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
Extremamente versátil


  • Bucha de aperto rápido de 10 mm com bloqueio automático

  • O adaptador angular é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e pode ser facilmente combinado com os outros 3 acessórios.

  • O adaptador excêntrico é ajustável em 16 posições (360°) sem ter de o desencaixar e é adequado para o encaixe simples de todas as brocas e bits padrão (E6+C6), com o adaptador universal para bits de 1/4" integrado com bloqueio.


Encaixe simples de todas as brocas e bits standard (E6+C6)


Adaptador universal para bits de 1/4" com bloqueio



Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços confinados ou inacessíveis


Compacto, leve e ergonómico



Compatível com todos os produtos de sistemas a bateria de 10,8 V e 12 V

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.