Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim de percussão SB 13-XE
Broca de impacto forte e universal de 13 mm com punho ergonómico e comutação simples do modo normal para o modo de impacto
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Impede que a ferramenta rode na bucha de aperto
Bucha de aperto rápido com bloqueio da força de aperto e mordentes de carboneto de tungsténio
Cabos defeituosos ou mais longos substituídos em segundos
Sistema de ligação especial
Fiabilidade elevada e ótima transmissão de potência
Engrenagens planetárias em metal maciço
A mudança acidental é impossível
Botão de 2 velocidades com bloqueio na parte exterior do corpo
Botão para mudança de rotação direita/esquerda na parte superior do corpo
Tampa de serviço para troca simples das escovas
As escovas de substituição também podem ser encontradas no punho
Utilização segura, mesmo com binários elevados
Punho adicional resistente com batente de profundidade
O aperto do punho está em conformidade com a norma Euro
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!