Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1" P
Aparafusadora de impacto potente e extremamente robusta com aumento rápido de binário. Ideal para aplicações difíceis, como trabalhos de assistência em camiões e autocarros, máquinas de construção e máquinas agrícolas, bem como assistência e reparações industriais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Distribuição perfeita do peso
Unidade bem equilibrada em caixa de proteção de alumínio robusta
Muito prática e fácil de utilizar
Punho ergonómico em borracha, punho adicional com rotação até 360°, reversibilidade direita/esquerda intuitiva e gatilho ajustável.
Longa vida útil e vibração quase inexistente
Mecanismo de percussão de elevada qualidade e potência em banho de óleo com motor de 6 discos.
- As aparafusadoras de percussão não são chaves de bits dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
- O binário de funcionamento é, por norma, atingido nas condições habituais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.
- Bico de encaixe não incluído na entrega
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!