As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Berbequim de percussão a bateria muito potente e prático, com mecanismo de percussão selecionável e um binário de 140 Nm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Adaptação rápida à respetiva aplicação, uma vez que o interruptor seletor pode ser usado para alternar fácil e rapidamente entre aparafusamento, perfuração com percussão e perfuração sem percussão
- Monitorização contínua do motor, pois, em caso de sobreaquecimento, bloqueio ou sobrecarga do motor, a função de proteção eletrónica do motor desliga-o
- O motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas, com reservas de energia e uma longa vida útil, mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga
- A luz LED na base da bateria garante uma área de trabalho bem iluminada
- Estrutura robusta para utilização intensiva em estaleiros de obras
- Máxima durabilidade e mínimo desgaste
- Bucha de aperto metálica Röhm de 13 mm com mordentes de aperto em metal duro soldado
- Interruptor seletor eletrónico
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!