Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 1
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 2
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 3
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 4
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 5
Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE - 6

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Berbequim de percussão a bateria ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Berbequim de percussão a bateria muito potente e prático, com mecanismo de percussão selecionável e um binário de 140 Nm

Ler descrição do artigo
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
  • Adaptação rápida à respetiva aplicação, uma vez que o interruptor seletor pode ser usado para alternar fácil e rapidamente entre aparafusamento, perfuração com percussão e perfuração sem percussão

  • Monitorização contínua do motor, pois, em caso de sobreaquecimento, bloqueio ou sobrecarga do motor, a função de proteção eletrónica do motor desliga-o

  • O motor EC eficiente, de baixa manutenção e sem escovas, com reservas de energia e uma longa vida útil, mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga

  • A luz LED na base da bateria garante uma área de trabalho bem iluminada

  • Estrutura robusta para utilização intensiva em estaleiros de obras

  • Máxima durabilidade e mínimo desgaste

  • Bucha de aperto metálica Röhm de 13 mm com mordentes de aperto em metal duro soldado

  • Interruptor seletor eletrónico

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.