Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim pneumático DBM 10-RL plus
Berbequim especialmente leve e prático com bucha de aperto rápido. Reversível direita/esquerda com bucha de aperto de 10 mm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Mantém as mãos quentes
Punho de plástico
Trabalho agradável com pouco esforço
Design leve e compacto com baixas vibrações
Silencioso
Silenciador integrado
Robusto
Bucha de aperto de elevada qualidade
Máxima transmissão de potência e vida útil prolongada
Engrenagem planetária de precisão
Ótimo controlo de velocidade
Gatilho sensível ao toque
- Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um nebulizador de óleo.
- Fornecido sem racord.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!