Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Betume fibra de vidro VAKU GF LIGHT
Betume de poliéster reforçado com fibra de vidro para a reparação de carroçarias. Fácil de lixar e com um acabamento que permite a aplicação direta de primário.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fabricada com partículas de fibra de vidro extrafina
- Garante um acabamento perfeito sem necessidade de aplicar um betume de acabamento.
- Permite iniciar o lixamento com um grão mais fino.
Ótima viscosidade: mistura perfeita da resina e aditivos
- A elevada viscosidade proporciona uma fácil mistura e aplicação, mesmo com uma elevada quantidade de betume na espátula.
Fabricado com resina flexível
- Mais resistente aos impactos que a fibra de vidro e o betume tradicional.
- Boa capacidade de absorção dos pequenos impactos.
Baixo peso
- É ideal para os grandes enchimentos dado que acresce muito pouco peso à viatura após a reparação.
Compatibilidade com materiais
- Aço, galvanizado, eletrozincado, alumínio, madeira e peças à base de poliéster.
Repintura
- Compatível com todos os primários e tintas usadas no ramo automóvel
Cumpre as normativas VOC (Compostos Orgânicos Voláteis)
- Cumpre com as normativas vigentes relacionadas com as emissões de gases contaminantes para a atmosfera.
- Respeita o meio ambiente.
Para o enchimento de desníveis acentuados em veículos ligeiros, pesados e maquinaria. Construção de moldes de fibra de vidro e reparação de peças de poliéster. Não aplicar sobre termoplásticos como PP ou PE.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!