Bit AW® C 6,3 (1/4") com ponta AW patenteada e sistema de identificação por cores
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bit AW® C 6,3 (1/4") com ponta AW patenteada e sistema de identificação por cores
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
Maior durabilidade a longo prazo da ligação roscada
- As forças de ejeção (saída) são praticamente nulas graças à forma AW patenteada do bit
- A distribuição uniforme da força evita danos na camada de superfície protetora e, portanto, garante uma melhor resistência à corrosão das cabeças dos parafusos
Aparafusamento rápido, seguro e menos cansativo
- A forma da fenda AW otimiza a transmissão de potência ao aparafusar
- A centragem precisa do bit e a sua área de contacto maximizada na unidade de parafuso facilitam um aparafusamento correto, mesmo ao efetuar inúmeras operações de aparafusamento
Um bit para ferramentas manuais e elétricas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- Tanto o design AW patenteado como o material do bit asseguram uma vida útil muito acima da média
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!