Bit PZ C 6,3 (1/4") Para parafusos POZIDRIV
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
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
Aparafusamento rápido, seguro e sem esforço
- A forma do encaixe garante uma transmissão de força ideal ao aparafusar
- A centragem precisa do bit e a respetiva área de contacto maximizada no encaixe do parafuso facilitam um aparafusamento correto, mesmo ao efetuar inúmeras operações de aparafusamento
Um bit para máquinas manuais e elétricas
- O sextavado exterior de 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit de chaves de fendas robusto
- O material dos bits garante uma vida útil muito acima da média
- A durabilidade do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!