Bit TX C 8,0 (5/16") C 8,0 (5/16")
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bit TX C 8,0 (5/16") C 8,0 (5/16")
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
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
Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX
- O bit em aço assegura uma longa vida útil
- Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de bits para aplicações comuns
Bit para ferramentas manuais e elétricas
- A fenda sextavada de 5/16" adapta-se a aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras na fenda do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- O material do bit assegura uma vida útil muito acima da média
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!