Bit TX C 6.3 (1/4'') com furo
As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bit TX C 6.3 (1/4'') com furo
Bit para todos os tamanhos de parafuso com fenda TX
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
Bit robusto para a maioria dos parafusos com fenda TX
- O bit em aço assegura uma longa vida útil
- Estão disponíveis vários comprimentos e diâmetros de bits para aplicações comuns
Bit para ferramentas manuais e de máquinas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!