Bit, fenda PZ C 6,3 (1/4") Bit de impacto
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bit, fenda PZ C 6,3 (1/4") Bit de impacto
Bit de elevado desempenho para rótulas rígidas
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
Para ligações roscadas com cargas especialmente elevadas
- Ideal para utilização com aparafusadoras de impacto tagencial
- A zona de torção alargada permite um ângulo de torção do bit superior a 40° e absorve os picos de carga aplicados da energia de impacto em rótulas rígidas
Um bit para ferramentas manuais e elétricas
- O encaixe sextavado 1/4" adapta-se à maioria das buchas de aperto em aparafusadoras com adaptador de bits, aparafusadoras elétricas e aparafusadoras a bateria
- As ranhuras no encaixe do bit garantem que este fica bem seguro na ferramenta
Bit para parafuso robusto
- O material do bit aumenta a sua vida útil até três vezes em comparação com os bits normais
- Dura até duas vezes mais comparando com outros bits de impacto de elevado desempenho disponíveis comercialmente
- A funcionalidade a longo prazo do bit reduz os custos de substituição e armazenamento
Elevado nível de segurança
- O revestimento evita a projeção de fragmentos em caso de rutura da zona de torção
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!