Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos VMB414
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Módulo inferior com frente móvel em alumínio
Com 105 mm de altura para facilitar a remoção de peças pesadas
Altura interior do módulo inferior: 420 mm
Com recorte, lado esquerdo
Dimensões do recorte (A x D): 420 x 110 mm
Prateleira para armazenamento com frente móvel em alumínio
Para remoção fácil de ferramentas e peças pequenas
Altura da frente: 180 mm
Prateleira para caixas de armazenamento
Inclui 5 caixas de armazenamento com frente móvel integrada para abertura
Para armazenamento fácil de peças pequenas e um acesso fácil
Prateleira de topo em alumínio
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Caixas de armazenamento em polipropileno
Inclui tapetes antiderrapantes para a prateleira para armazenamento e a prateleira de topo
Inclui conjunto de fixação e divisória
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!