Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos VMB416
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Módulo inferior com frente móvel em alumínio
Com 180 mm de altura para facilitar a remoção de peças pesadas
Altura interior do módulo inferior: 420 mm
2 gavetas com frente de alumínio e campo de etiquetagem
além de bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
Prateleira para armazenamento em alumínio
Para um armazenamento bem organizado de ferramentas e peças pequenas
Prateleira de topo em alumínio
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Capacidade de carga por gaveta 40 kg
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas, prateleira para armazenamento e prateleira de topo
Inclui conjunto de fixação e divisórias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!