Bloco de módulos, modular
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos, modular
Pré-montado e pronto para instalação
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
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
- Módulo inferior com frente móvel em alumínio (altura da folga do módulo inferior: 400 mm, a 180 mm de altura para facilitar a remoção de peças pesadas)
- Com bancada de trabalho extensível integrada, incluindo base rotativa e torno para trabalhar fora do veículo
- Três gavetas com frentes em alumínio
- além de bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
- Quatro ângulos de apoio para módulos ORSY 8.4.1
- Prateleira de topo em alumínio
40 kg de carga por gaveta e ângulo de apoio
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas e prateleira de topo
Inclui conjunto de fixação e divisórias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!