Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos VMBW05
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Módulo inferior com frente móvel em alumínio e calha para fixação de carga integrada
105 mm de altura para fácil remoção de peças pesadas
Folga do módulo inferior: 420 mm
Com bancada de trabalho extensível integrada, incluindo base rotativa e torno
Para trabalhos a efetuar fora do veículo
2 gavetas com frente em alumínio e campo para etiquetas
além de bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
3 gavetas com frente em alumínio longitudinal e campo para etiquetas
Para um acesso prático na área da porta de correr
2 ângulos de apoio
Adequado para módulo ORSY 8.4.1
Prateleira de topo em alumínio
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas e prateleira de topo
Inclui conjunto de fixação e divisórias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!