Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos Starter 2
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Pode ser expandido com componentes modulares
Lado direito, que consiste em:
- Subestrutura aberta, altura da folga de 390 mm e recorte para cava da roda de 390 x 52 mm com cinta tensora rápida para fixar as malas para máquinas
- 1 altura da gaveta de 180 mm com uma divisória
- 1 altura da frente da prateleira de 105 mm
- 1 estrutura superior com divisória
Fabricado em aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Inclui tapetes antiderrapantes
Inclui kits de montagem lateral e no piso
Painel de chão não incluído na entrega
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!