Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bloco de módulos VMB420
Pré-montado e pronto para instalação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adequado para vários tipos de veículo
Consulte a tabela de classificação
Inclui:
Prateleira para refrigerante
Para 3 garrafas de refrigerante, no máximo
2 gavetas com frente de alumínio e campo de etiquetagem
além de bloqueio integrado com uma só mão em toda a largura da gaveta
Prateleira de topo em alumínio
Combinação de alumínio e aço de alta resistência com revestimento em pó de alta qualidade
Capacidade de carga de 40 kg da gaveta superior e de 70 kg da gaveta inferior
Inclui tapetes antiderrapantes para gavetas e prateleira de topo
Inclui conjunto de fixação e divisórias
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!