Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Pistola de pressão e vácuo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pistola de pressão e vácuo

Para a pressurização e medição de pressão e vácuo nos mais diversos sistemas.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Permite a fácil verificação de todo o tipo de sistemas de pressão e vácuo

  • Pressão / Vácuo reversível através de anel de deslize na ponteira

  • Possibilita o diagnóstico de fugas nos sistemas através da oscilação do manómetro

  • Pode ser usada para sangrar fluidos (através do sistema de vácuo)

  • Corpo em alumínio e pegas com revestimento de borracha para maior ergonomia

  • Manómetro em compósito de alta qualidade e protecção adicional em borracha

  • Manómetro de 2 escalas (graduação 0.05 bar):

  • Vácuo: -1 a 0 bar

  • Pressão: 0 a +3 bar (42 psi)

  • Utilização com 1 só mão

6 meses de garantia contra defeitos de fabrico e material