Bomba pneumática para bidão
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bomba pneumática para bidão
Preparada para bidões 180-220 litros de óleo e anticongelante.
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
- Bomba de ar comprimido com rosca F1/4”G
- Consumo de ar: 220 L/min.
- Temperaturas de trabalho entre 5° C e 50° C (o rendimento da bomba é inferior abaixo dos 10° C)
- Débito de óleo a 6 bar: 30 L/min.
- Mangueira para óleo de 3 m, com rosca de M1/2”G de elevado débito
- Pistola digital com mostrador LCD e proteção de borracha, possibilidade de reset do parcial e total parcial, calibração de acordo com a viscosidade do óleo (não apropriado para revenda)
- Fornecido com anel de fixação ao bidão
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!