Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Boné de proteção
Boné de proteção - 1
Boné de proteção - 2
Boné de proteção - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Boné de proteção

Proteção desportiva para a cabeça com um boné moderno para todas as aplicações onde exista risco de impacto na cabeça.
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
  • Material exterior: 100% algodão

  • Revestimento interior em plástico rígido

  • Forro almofadado no revestimento e orifícios de ventilação integrados para conforto

  • Ajustável, graças à faixa de aperto regulável

  • Fita de transpiração integrada

  • Cobertura lavável até 30 °C
Aviso

Os bonés de proteção foram concebidos para proteger o utilizador contra impactos ligeiros e arranhões. Não protegem contra os efeitos de queda, arremesso de objetos, cargas em movimento ou cargas suspensas. O boné de proteção não pode, em circunstância alguma, ser utilizado como substituição de um capacete de segurança, em conformidade com a norma EN 397.