Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Booster, 12/24 V
Booster profissional móvel para viaturas com sistemas elétricos de 12 V e 24 V.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Potente e fácil de utilizar
Inclui duas baterias de arranque potentes e de alta qualidade
Garras sólidas angulares totalmente isoladas, com cabos compridos e muito flexíveis
Visor para verificação do estado de carga da bateria interna e da bateria do veículo
Segurança adicional
Fusível curto-circuito/sobrecarga facilmente substituível
Aviso sonoro de polaridade invertida
Proteção contra picos de corrente
Remoção controlada de potenciais gases da bateria através de um sistema de mangueira e ventilação
Material incluído
1x carregador
1x cabo adaptador do dispositivo para isqueiro do carro
1x manual do utilizador
O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do dispositivo devem ser devidamente qualificadas.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Viaturas com motor a diesel/gasolina e sistema elétrico de 12 V ou 24 V.
1. Determine o sistema elétrico do veículo com base nas especificações do fabricante e certifique-se de que o dispositivo emite a respetiva tensão
2. Desligue o veículo e retire a chave da ignição
3. Ligue o booster em modo off. Primeiro, ligue a pinça positiva vermelha à bateria e depois a pinça negativa preta à terra do veículo
4. Ligue o booster e o veículo
5. Desligue o booster e, em seguida, retire primeiro o terminal negativo seguido do terminal positivo
6. Recarregue o booster durante, pelo menos, 24 horas
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!