Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Booster, 12 V

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Booster, 12 V

Booster profissional móvel para viaturas com sistemas elétricos de 12 V.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Potente e fácil de utilizar


Inclui uma bateria de arranque potente e de alta qualidade


Garras sólidas angulares totalmente isoladas, com cabos compridos e muito flexíveis


Visor para verificação do estado de carga da bateria interna e da bateria do veículo



Segurança adicional


Fusível curto-circuito/sobrecarga facilmente substituível


Aviso sonoro de polaridade invertida


Proteção contra picos de corrente


Remoção de potenciais gases da bateria por ventilação



Material incluído


1x carregador


1x cabo adaptador do dispositivo para isqueiro do carro


1x manual do utilizador

Aviso

O dispositivo só pode ser operado por profissionais qualificados. Todas as pessoas envolvidas na colocação em funcionamento, operação e manutenção do dispositivo devem ser devidamente qualificadas.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.