Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V
Booster potente de 12 V para utilização profissional na oficina e na estrada.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Qualidade, desempenho e design
- Bateria potente incorporada com uma potência de arranque até 1000 A
- Inclui a tecnologia de bateria iões de lítio mais segura e duradoura
- O modo "override" fornece um aumento adicional de potência para baterias muito descarregadas
- Caixa de proteção robusta em plástico/borracha num elegante design em preto mate
Intuitivo e fácil de utilizar
- A pega para transporte integrada e o suporte para pinças em ambos os lados garantem a máxima portabilidade
- Fácil de ligar graças às pinças ergonómicas e ao cabo (incluindo as pinças) com 80 cm de comprimento
- Estado de carga da bateria interna indicado através do visor LED
- Painel de controlo minimalista com um design simples
- Lâmpada LED integrada
Segurança sem compromissos
- Sem risco de incêndio graças à bateria iões de lítio, ao material ignífugo da caixa de proteção e ao fusível interno
- A conceção interna do sistema eletrónico com proteção múltipla garante um funcionamento totalmente seguro
O modo "override" tem de ser utilizado com extrema cautela e apenas em casos excecionais, pois as proteções contra a polaridade invertida e faíscas encontram-se desligadas!
Veículos com motor a diesel/gasolina e sistema elétrico de 12 V. Adequado para todos os tipos de bateria de arranque.
1. Desligue o veículo e retire a chave da ignição.
2. Ligue o booster totalmente carregado e desligado.
3. Primeiro, ligue a pinça positiva vermelha ao borne positivo da bateria e, depois, a pinça negativa preta ao borne (-) terra.
4. Ligue o booster e o veículo.
5. Se necessário, ligue o modo "override", caso a bateria do veículo esteja completamente descarregada ou a alimentação do booster não seja suficiente.
6. Desligue o booster e, em seguida, retire primeiro o terminal negativo seguido do terminal positivo.
7. Recarregue o booster.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!