Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 1 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 2 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 3 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 4 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 5 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 6 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 7 Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 8
Vídeos de produtos em youtube

Ao visualizar e reproduzir os vídeos incorporados em http://www.wurth.pt, o fornecedor youtube pode registar as páginas às quais acede e analisar o seu comportamento de navegação. Se ativar o conteúdo, ou seja, se concordar em visualizá-lo e reproduzi-lo, será colocado um cookie no seu computador para registar que deu o seu consentimento através do seu navegador. Este cookie não armazena quaisquer dados pessoais.

Consulte a nossa política de privacidade e a nossa página de cookies para obter mais informações.

Em alternativa, pode utilizar esta ligação para ver o vídeo na plataforma do fornecedor: https://youtu.be/8HszPcw7I7g

Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 1
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 2
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 3
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 4
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 5
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 6
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 7
Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Booster Jump LB 1000 Li-ion 12 V

Booster potente de 12 V para utilização profissional na oficina e na estrada.
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
Qualidade, desempenho e design


  • Bateria potente incorporada com uma potência de arranque até 1000 A

  • Inclui a tecnologia de bateria iões de lítio mais segura e duradoura

  • O modo "override" fornece um aumento adicional de potência para baterias muito descarregadas

  • Caixa de proteção robusta em plástico/borracha num elegante design em preto mate


Intuitivo e fácil de utilizar


  • A pega para transporte integrada e o suporte para pinças em ambos os lados garantem a máxima portabilidade

  • Fácil de ligar graças às pinças ergonómicas e ao cabo (incluindo as pinças) com 80 cm de comprimento

  • Estado de carga da bateria interna indicado através do visor LED

  • Painel de controlo minimalista com um design simples

  • Lâmpada LED integrada


Segurança sem compromissos


  • Sem risco de incêndio graças à bateria iões de lítio, ao material ignífugo da caixa de proteção e ao fusível interno

  • A conceção interna do sistema eletrónico com proteção múltipla garante um funcionamento totalmente seguro
Aviso

O modo "override" tem de ser utilizado com extrema cautela e apenas em casos excecionais, pois as proteções contra a polaridade invertida e faíscas encontram-se desligadas!