Botas de segurança Alaska S3
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
- Tornozelo: alta qualidade, à prova de água, em pele macia
- Forro: respirável, forro têxtil de secagem rápida
- Tiras refletoras para melhor visibilidade/segurança
- Palmilha: sola removível e antibacteriana
- Biqueiras: Biqueiras de plástico
- Entressola: antiperfuração, sem metal e têxtil
- Sola: PU duplo, limpeza automática, resistência térmica superior a mais de 140 °C
Classe de segurança S3:
Área do calcanhar fechada, antiestática e com capacidade de absorção de energia. Biqueira protetora com absorção de energia de 200 joules, sola exterior resistente a óleo e petróleo, sola à prova de perfurações, resistente à água (não impermeável)
Área de aplicação
Recomendáveis para:
- Indústria geral
- Construção de interiores
- Oficinas automóveis
- Armazenamento/logística
Adequado para:
- Paisagismo e jardinagem
- Instalação de aquecimento e ventilação
- Engenharia mecânica
- Canalização
- Construções de aço e de metais leves
- Setor de aplicação de estuque
- Marceneiros/carpinteiros
- Gesso cartonado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!