Botas de soldador Dakar S3
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
- Cano: pele engraxada Dakar em preto
- Colarinho: pele (impede combustão do forro)
- Forro: em tecido respirável, preto
- Costuras: Kevlar/maior resistência a faíscas
- Sistema auto-aderente (sem atacadores) /facilmente removíveis
- Planta do pé: removível, com design anatómico, feita de PE70 cinzento perfurado
- Biqueira: Biqueira de aço
- Entressola: de tecido antiperfuração, isenta de metal
- Sola: Sola em borracha + PU, antiderrapante, antiestáticos, resistente ao óleo e resistente a temperaturas até + 300 °C
Classe de segurança S3:
Área do calcanhar fechada, antiestática e com capacidade de absorção de energia. Biqueira protetora com absorção de energia de 200 joules, sola exterior resistente a óleo e petróleo, sola à prova de perfurações, resistente à água (não impermeável)
Área de aplicação
Recomendadas para:
- Soldadura
- Construções de aço e de metais leves
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!