Bota de segurança RANGER-3 S3 SRC WR
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bota de segurança RANGER-3 S3 SRC WR
Calçado técnico muito robusto, com membrana WINTEX impermeável e respirável
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
- Biqueira de proteção COMPOSITE leve (200 J).
- Palmilha antiperfuração em KEVLAR® (1000 N), leve, extremamente flexível e isolante tanto a altas como a baixas temperaturas.
- Couro NOBUCK macio, respirável e IMPERMEÁVEL.
- Forro interior em tecido 3D que promove a transferência da humidade.
- A palmilha antibacteriana de tripla densidade garante um maior conforto ao caminhar.
- Sola de PU de dupla densidade com sistema SHOCK ABSORPTION na zona do calcanhar e resistente a óleos minerais e hidrocarbonetos.
- Sem peças metálicas.
- Largura (tamanho Mondopoint 11).
- Peso: 605 g (tamanho 42).
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC WR
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!