Bota S5 PVC/NITRILO
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bota S5 PVC/NITRILO
Recomendado para os profissionais que necessitam de SEGURANÇA e proteção contra a água em setores como CONSTRUÇÃO, LAVANDARIAS, INDÚSTRIA DO PETRÓLEO E DO GÁS, etc.
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
1160 g/tamanho 42
- Biqueira de aço antiesmagamento (200 J).
- Palmilha antiperfuração em aço (1000 N).
- Sola em PVC com um elevado teor de borracha natural/de nitrilo antiderrapante SRC, antiestática e resistente aos hidrocarbonetos.
- Excelente flexibilidade e força.
- Proteção do tornozelo.
- Mistura com um elevado teor de nitrilo, resistente a gorduras animais, óleos vegetais e produtos químicos.
- Palmilha confortável para estabilidade, frescura e propriedades antiestáticas. Forma larga: Mondopoint 12.
- EN ISO 20345:2011 S5 SRC.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!