Bota branca DUNLOP SB TO FO SRA
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
Norma: EN ISO 20345:2011 SB A FO SRA
Biqueira de aço antiesmagamento (200 J), SEM palmilha antiperfuração
- A mistura especial de PVC, borracha de nitrilo e polímeros cria uma bota mais duradoura, robusta e confortável com uma vida útil até 50% superior ao PVC tradicional. Recomendada para a indústria alimentar.
- Antiestático.
- Altamente resistente a uma vasta gama de produtos: ácidos, álcalis, óleos e gorduras minerais, animais e vegetais, desinfetantes, sangue e produtos químicos diversos.
- Forro interior higiénico para evitar odores e aumentar o conforto.
- Sola antiderrapante SRA para uma variedade de ambientes.
- Ótima flexibilidade e resistência.
- Proteção do tornozelo, altura 39 cm.
- Peso: 1200g (tamanho 42)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!