Bota de PVC/nitrilo TÉRMICO S5 CI
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bota de PVC/nitrilo TÉRMICO S5 CI
Recomendado para os profissionais que necessitam de segurança e proteção contra a água em setores como CONSTRUÇÃO, CANTARIA, ESTAÇÕES DE LAVAGEM, etc.
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
1160 g/tamanho 42
- Biqueira de aço antiesmagamento (200 J).
- Palmilha antiperfuração em aço (1000 N).
- Sola em PVC com um elevado teor de borracha natural/de nitrilo antiderrapante SRC, antiestática e resistente aos hidrocarbonetos.
- Excelente flexibilidade e força.
- Proteção do tornozelo.
- Recomendado para trabalhos que exijam proteção térmica adicional, como trabalhos de cantaria, ao ar livre em climas frios, etc.
- Palmilha confortável para estabilidade, frescura e propriedades antiestáticas. Forma larga: Mondopoint 12.
- EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!