Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fixador de perfil oco BoxBolt® HDG
Aço, galvanizado a quente, com marcação CE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
As propriedades do material mecânico dos parafusos correspondem à classe de resistência 8.8 em conformidade com a norma DIN EN ISO 898-1
Nunca exceda as cargas úteis permitidas. Antes de utilizar parafusos, porcas e anilhas de secção oca, verifique sempre se a estrutura de aço consegue suportar as cargas necessárias.
ETA 15/0768
BoxBolt® é uma marca registada da Access Technologies Limited, GB.
Para fixação em secções ocas ou outros componentes de difícil acesso. O fixador é especialmente adequado para aplicações em que o ponto de instalação só é acessível de um lado.
A ligação é produzida apertando o parafuso enquanto reforça o rebordo da manga, resultando na expansão da manga. Os binários de aperto podem ser aplicados com uma chave dinamométrica. O fixador de secção oca só está aprovado para utilização única!
Recomendamos a ferramenta especial BoxSokTM para instalação.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!