Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

Broca de precisão para aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

Ler descrição do artigo

Disponível em 128 versões diferentes
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
Força de avanço 20 % inferior em comparação com brocas convencionais, bem como um progresso mais rápido e uma forma mais suave de trabalhar


Design de afiação cruzada otimizada



Furação precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Afiação cruzada otimizada



Ideal para furos precisos


Geometria de ponta muito precisa para furos precisos



Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor tendência para a acumulação de depósitos de material


Superfície vaporizada

Aviso

O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm