Broca espiral DIN 340 HSS tipo RN
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca espiral DIN 340 HSS tipo RN
A broca longa para aço facilita a perfuração profunda em aço com resistência até 1000 N/mm² e em ferro fundido.
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
- Progressão rápida e trabalho mais fácil
- Aderência do líquido de refrigeração muito boa, bem como uma tendência reduzida para soldar
- Superfície vaporizada
- Embalagem do produto de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos), 100% reciclável e com certificação Cradle to Cradle Certified® Bronze
Aviso
Ao utilizar a broca espiral de acordo com a norma DIN 340, é recomendada anteriormente uma perfuração de um orifício central.
Área de aplicação
Para aço
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!