Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca craneana diamantada para trabalho molhado 1/2 pol. Longlife & Speed
Brocas craneanas diamantadas de última geração para trabalhos molhados, com velocidade de perfuração extremamente rápida, mesmo em reforços de ferro, e uma vida útil muito longa no setor da construção civil.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Velocidade de perfuração extremamente elevada
Capacidade de perfuração até três vezes superior em relação a outras brocas craneanas para trabalho molhado graças ao inovador processo de sinterização dos segmentos (CLEANTEC). Os diamantes premium com extremidades de corte extremamente agressivas estão integrados no segmento de forma ideal e uniforme, o que previne a rutura prematura dos diamantes. A nova tecnologia WÜRTH CLEANTEC
proporciona um segmento de diamante único e flexível que cumpre até os mais exigentes requisitos em aplicações que envolvam betão armado.
Vida útil extraprolongada
Segmentos com altura muito elevada em relação aos produtos concorrentes, o que permite uma vida útil duas a três vezes superior.
União dos segmentos em viscoplástico, mas de alta resistência
O processo especial de indução por alta frequência (HFI) minimiza consideravelmente a rutura dos segmentos diamantados da broca (ao contrário de outros processos), mesmo nas aplicações mais exigentes.
Uma broca única para quase todos os materiais de construção
Isto significa que o utilizador tem quase sempre a broca certa para a sua aplicação no estaleiro de obra.
Menor resistência no material
Os segmentos 10% mais finos em relação à concorrência previnem perdas provocadas por fricção. Isto facilita também o corte.
Perfurar o ferro de armação só com licença de um engenheiro civil!
Aplicações frequentes
Betão antigo, betão, tubos de betão, abrasivos, betão fresco, betão desativado, tijolo sílico-calcário (macio/duro), tijolo clínquer (macio/duro), reforços fortes (≥ 25 mm), granito (macio/duro), Poroton (macio/duro), pedras de pavimento interligadas, asfalto, argamassa, estuque, betonilha
(para conhecer mais aplicações, consulte o resumo de aplicações das brocas craneanas diamantadas para trabalhos molhados)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!