Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca craneana diamantada para trabalhos molhados Longlife & Speed
Brocas craneanas diamantadas de última geração para trabalhos molhados, com velocidade de perfuração máxima, mesmo em reforços de ferro, e uma vida útil muito longa. Para todas as atividades de construção.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Velocidade de perfuração extremamente elevada
Capacidade de perfuração até três vezes superior em relação a outras brocas craneanas para trabalhos molhados graças ao inovador processo de sinterização dos segmentos (CLEANTEC) Os diamantes premium com extremidades de corte extremamente agressivas estão integrados no segmento de forma ideal e uniforme, o que previne a rutura prematura dos diamantes. A nova tecnologia Würth CLEANTEC
proporciona um segmento de diamante único e flexível que cumpre até os mais exigentes requisitos em aplicações que envolvam betão armado.
União dos segmentos em viscoplástico, mas de alta resistência, para design com segmento de anel e segmentado a partir de 270 mm de diâmetro
O processo especial de indução por alta frequência (HFI) minimiza consideravelmente a rutura dos segmentos diamantados da broca (ao contrário de outros processos), mesmo nas aplicações mais exigentes.
Processo especial de soldadura a laser para as brocas segmentadas até 250 mm de diâmetro
Para uma união ideal dos segmentos na broca craneana
Segmentos de anel com ranhuras de purga adicionais deslocadas
Através destes, as brocas craneanas atingem adicionalmente uma velocidade de perfuração mais elevada e dispõem de um abastecimento de água ótimo durante toda a vida útil
Uma broca craneana única para quase todos os materiais de construção
Isto significa que o utilizador quase tem sempre a broca craneana adequada para o trabalho disponível no seu estaleiro de obra.
Menos resistência no material
Os segmentos 10% mais finos em relação à concorrência previnem perdas provocadas por fricção. Isto facilita também a abertura de rosca.
Diâmetros de 68 mm e 82 mm especialmente para caixas de derivação e comutadores
Perfurar o ferro de armação só com licença de um engenheiro civil!
Aplicações frequentes
Betão antigo, betão, tubos de betão, betão abrasivo, betão ecológico, betão fresco, bloco de sílico-calcário macio/duro, tijolo de clínquer macio/duro, betão fortemente armado (≥ 25 mm), granito macio/duro, Poroton macio/duro, argamassa composta, asfalto, argamassa, estuque
(para outras aplicações, consulte o resumo das aplicações das brocas craneanas diamantadas para trabalhos molhados)
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!