Broca resistente à percussão especialmente concebida para utilização em berbequins com percussão e martelos perfuradores até 4 kg
Dentes em carboneto completamente novos com disposição assimétrica e geometria afiada
Poder de impacto significativamente superior, comportamento de perfuração mais agressivo e, por isso, até 20% mais rápido do que as brocas comparáveis.
Construção leve especial
Até 10% menos peso para manuseamento melhorado e condições de trabalho mais confortáveis.
Espessura da parede reduzida, hélice especial e chanfradura no anel dentado
Remoção melhorada e mais rápida do pó de perfuração, fricção reduzida e, consequentemente, menor desgaste e uma vida útil mais longa.
Dois orifícios de perfuração na parede assimetricamente dispostos
Desencaixe mais fácil do veio de montagem e remoção do núcleo da broca para maior facilidade de utilização.
Suporte de brocas
Rosca M16
Alvenaria, por exemplo, tijolo maciço e tijolo alveolar, betão arejado, tijolo sílico-calcário e pedra natural, dependendo da dureza.
Canalização, aquecimento, drenagem, água, águas residuais e tubos de ventilação com e sem isolamento, bem como comutadores, caixas de derivação e distribuição, exaustores (em cozinhas), etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!