Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de aspiração/extração Plus D
Broca de percussão extremamente rápida com das lâminas de corte agressivas para furar e extrair a poeira numa única operação
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Perfuração sem pó
- O pó é aspirado imediatamente à medida que surge no furo
- Protege o utilizador de danos para a saúde
- Aumenta a vida útil
- Não é necessária qualquer limpeza subsequente do furo
- Prevenção significativa do pó produzida no estaleiro de obra
Perfuração muito rápida com longa vida útil
Geometria robusta da cabeça de 2 lâminas e furos de extração muito grandes na cabeça da broca
Compatível com todos os aspiradores comuns com certificação de classe de pó M
Adaptador flexível para aspiração, construído numa única peça
Perfuração precisa
Ponta especial de autocentragem
- O ferro armado só pode ser perfurado com a autorização de um engenheiro civil
- Cumpra as instruções de utilização incluídas
- Apenas para utilização com aspiradores de pó da classe M
- Furos limpos e isentos de pó para a aplicação de buchas químicas
- Furos para a instalação posterior ou substituição de ferro armado mal colocado
- Trabalhos em áreas críticas que devem ser mantidas sem poeira, como edifícios públicos, hospitais, etc.
- Trabalhos de renovação onde a poeira deve ser evitada para proteger o utilizador
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!