Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Coroas Diamantadas Grés/Pedra Natural
Coroas diamantadas de excelente performance em azulejo, grés/porcelana, mármore e granito.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- As brocas são segmentadas para um melhor arrefecimento e aumento da durabilidade
- Com diamante natural
- A perfuração deve ser feita com água, pois não só facilita o processo como aumenta a durabilidade das brocas
- Utilização sem percussão
Vantagens
- Excelente performance
- Elevado rendimento (nº de furos)
- Aplicação universal
- Versatilidade (berbequim ou aparafusadora)
- Acabamento perfeito
- Baixo custo por furo
Utilização sem percussão.
Testes realizados com broca de 80 mm, controlados e realizados em laboratório. O número de furos pode depender da máquina utilizada, rotação de trabalho, volume de água e do tipo de suporte.
Azulejo, grés/porcelana, mármore e granito.
Recomenda-se o uso de máquinas a bateria iguais ou superiores a 14V, ou berbequins sem uso de percussão, desde que com encaixe cilíndrico. A utilização das coroas diamantadas sem água reduz a sua vida útil e performance, especialmente em materiais muito duros e densos. Caso não tenha um sistema de refrigeração adequado recomenda-se que sejam feitas várias paragens de forma a evitar o sobreaquecimento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!