Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de grés com veio poligonal
A solução ideal, mesmo para azulejos em grés extremamente duros com uma dureza até nível 9/Mohs, bem como vidro e porcelana
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Geometria especial da lâmina de carboneto (trabalho preciso de retificação em várias superfícies)
- Furação precisa
- Furação precisa e sem aparas
Novo encaixe poligonal
- Não escorrega na bucha de aperto
- Ótima transmissão de binário
Indicador da profundidade da furação
O anel colorido indica a profundidade ideal de furação
Não é necessária refrigeração
Furação a seco
- Velocidade máx.: Diâmetro 5 mm (800 rpm), diâmetro 6 e 8 mm (600 rpm), diâmetro 10 e 12 mm (400 rpm), diâmetro 14 mm (200 rpm)
- Não é adequada para furação com percussão. Apenas para furação rotativa!
- Pressão de contacto ideal: 35–45 kg
- Se a velocidade de rotação estiver de acordo com a recomendada para o diâmetro da broca e aplicada a pressão de contacto adequada, mas a broca não estiver a furar é porque a ponta da broca chegou ao fim de vida.
- Evite exercer uma alta pressão de contato na broca quando esta não se encontra em rotação → Risco de quebra!
- Pressão de contacto demasiado baixa e/ou velocidade de furação demasiado elevada → A vida útil termina prematuramente!
- Evite movimentos de inclinação e rotação durante o processo de furação → Risco de quebra!
- Recomendamos efetuar furos de teste (idealmente em materiais residuais dos azulejos a perfurar)
- Se for utilizada a broca de 14 mm de diâmetro, a furação prévia deve ser efetuada com uma broca adicional (8 mm).
Furação rotativa em placas de grés, grés porcelânico, vidro (sem ser vidro de segurança) e porcelânicas. Ideal para berbequins elétricos e a bateria.
1. Inicie o furo com precisão de ponto, aplicando uma ligeira pressão
2. Ligue o berbequim
3. Aplique a pressão de contacto total → Deve ouvir-se um som de raspagem
4. Utilize uma pressão de contacto reduzida assim que o azulejo tiver sido totalmente furado
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!